カモン
RS232Cクロスケーブル 1.8m
クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプ
D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)
長さ(m)
約1.8
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)
結線方式
クロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
変換タイプ
オス-メス
内容量
1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22333144
99FFC-18
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください