ALLIT
パーツケース”EuroPlus Basic S”
スライダーロックでフタはしっかりと固定され、中に入っているものは仕切りから動きません。
ハンドル付きで持ち運びに便利です。
黄色の仕切板は取り外し可能です。
用途
部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。
仕様
南京錠(別売):取付可
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック/イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
仕切板
高さ外寸(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016260
457420
249-3808
6
20枚
62
295
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016269
457430
249-3807
10
36枚
72
375
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください