ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D
その他
クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド
タイプ
インサート
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40~+85
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.14~2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898109
09150043013
オス
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898118
09150043113
メス
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください