ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax
その他
サーモプラスチック フード/ハウジング用
タイプ
インサート
定格電圧(V)
250
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
材質(インサート)
ポリアミド (PA)
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898127
09150073001
オス
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898136
09150073101
メス
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください