ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
接続方式
ストレート
コード
3A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3+PE
実装タイプ
ケーブルマウント
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
タイプ
極数
IP等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898346
09200030440
1袋(10個)
オス
コネクタインサート
4
IP65, IP67
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898355
09200030440
1個
オス
コネクタインサート
4
IP65, IP67
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898364
09200030745
1個
メス
カプラ
3
IP67
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください