曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A - ハーティング
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489841609200031440
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2489842509200031640
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする