ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
材質
アルミダイカスト
サイズ
10A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898495
09200100440
高背タイプ
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898504
09200100441
高背タイプ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898520
09200101440
低背タイプ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898529
09200101541
低背タイプ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください