ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
250
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
対応
(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
全12種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3A
10A
16A
16B
24B
コンタクト数
選択してください
7
15
25
40
64
結線方法
Han-Quick Lock接続
クリンプ端子
内容量
1個
1袋(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
導体断面積(mm
2
)
材質(インサート)
コンタクト数
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898669
09210072632
1個
3A
0.25~1.5
ポリカーボネート (PC)
7
Han-Quick Lock接続
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898678
09210073031
1個
3A
0.14~2.5
ポリアミド (PA)
7
クリンプ端子
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898687
09210073031
1袋(10個)
3A
0.14~2.5
ポリアミド (PA)
7
クリンプ端子
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898696
09210073131
1個
3A
0.14~2.5
ポリアミド (PA)
7
クリンプ端子
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898705
09210073131
1袋(10個)
3A
0.14~2.5
ポリアミド (PA)
7
クリンプ端子
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898714
09210153001
1個
10A
0.14~2.5
ポリカーボネート (PC)
15
クリンプ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898730
09210153101
1個
10A
0.14~2.5
ポリカーボネート (PC)
15
クリンプ端子
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898739
09210253001
1個
16A
0.14~2.5
ポリカーボネート (PC)
25
クリンプ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898748
09210253101
1個
16A
0.14~2.5
ポリカーボネート (PC)
25
クリンプ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24898766
09210403101
1個
16B
0.14~2.5
ポリカーボネート (PC)
40
クリンプ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898775
09210643001
1個
24B
0.14~2.5
ポリカーボネート (PC)
64
クリンプ端子
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24898757
09210403001
1個
16B
0.14~2.5
ポリカーボネート (PC)
40
クリンプ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください