ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
16B
タイプ
ボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
対応
(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899150
09300161230
ダブルロックレバー
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899159
09300161250
シングルロックレバー
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899168
09300161270
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください