ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
その他
電線保護板付き
サイズ
16B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
400
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
35
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
1.5~6
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ネジ端子
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899405
09310062601
オス
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899414
09310062701
メス
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください