ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSB
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
40
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
全8種類を絞り込む
形状
オス
メス
適合電線サイズ
選択してください
8
10
12
14
16
内容量
1袋(5個)
1袋(25個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
適合電線(mm
2
)
適合電線サイズ
ストリップ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899430
09320006104
1袋(25個)
オス
1.5
16
9.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899439
09320006105
1袋(25個)
オス
2.5
14
9.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899448
09320006109
1袋(25個)
オス
10
8
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899457
09320006204
1袋(25個)
メス
1.5
16
9.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899466
09320006205
1袋(25個)
メス
2.5
14
9.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899475
9320006207
1袋(5個)
メス
4
12
9.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899484
09320006208
1袋(25個)
メス
6
10
9.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899500
09320006209
1袋(25個)
メス
10
8
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください