ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
6B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.14~4
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899509
09320103001
オス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24899518
09320103101
メス
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください