ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
16B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
信号250、パワー690
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
信号10、パワー40
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
信号0.14~2.5、パワー1.5~6
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
14(シグナル 2、パワー 12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24899527
09320123001
オス
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24899536
09320123101
メス
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください