ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
サイズ
24B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900218
09330242601
0.75~2.5
ネジ端子
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
24900227
09330242602
0.14~4
クリンプ端子
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください