ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
タイプ
インサート
使用温度(℃)
-40~+125
対応
(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
10B
16B
24B
定格電圧(V)
選択してください
400
830
信号160、パワー400
信号160、パワー690
信号400、パワー690
信号400、パワー830
定格電流(A)
選択してください
80
信号10、パワー16
信号10、パワー40
信号16、パワー80
信号16、パワー100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
サイズ
定格電圧(V)
定格電流(A)
導体断面積(mm
2
)
材質(インサート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900358
09380062601
16B
信号400、パワー830
信号16、パワー80
信号0.5~2.5、パワー1.5~16
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900367
09380062611
16B
830
80
1.5~16
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900376
09380062701
16B
信号400、パワー830
信号16、パワー80
信号0.5~2.5、パワー1.5~16
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900385
09380062711
16B
830
80
1.5~16
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900394
09380122651
24B
信号400、パワー690
信号16、パワー100
信号0.2~2.5、パワー16~35
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900410
09380122701
24B
400
信号16、パワー80
信号0.2~2.5、パワー1.5~16
ポリアミド (PA)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900419
09380323101
10B
信号160、パワー400
信号10、パワー16
信号0.14~2.5、パワー0.5~4
ポリアミド (PA)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900428
09380423101
16B
信号160、パワー690
信号10、パワー40
信号0.14~2.5、パワー1.5~6
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください