ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMC
サイズ
3A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
AC25、DC60
使用温度(℃)
-40~+100
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
1.5
材質(インサート)
ポリアミド (PA)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ネジ端子
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900498
09700062616
1袋(10個)
オス
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900507
09700062813
1箱(10個)
メス
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください