ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han S
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900699
19120080429
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900708
19120080526
亜鉛ダイカスト
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください