ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B - ハーティング
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490141719430100320ダブルロックレバー
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490142619430100340シングルロックレバー
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490143519430100341シングルロックレバー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする