ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
24B
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901557
19430240320
パネル取付けハウジング
ダブルロックレバー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901566
19430240340
パネル取付けハウジング
シングルロックレバー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24901548
19430240251
ボックス型ハウジング
シングルロックレバー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
24901539
19430240231
ボックス型ハウジング
ダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください