曜日別特売

BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】

BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406規格400型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69材質(弁体)シートPTFE内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908225M-BBH203/4
13,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
24908216M-BBH151/2
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908234M-BBH251
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908250M-BBH321-1/4
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908259M-BBH401-1/2
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908268M-BBH502
53,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24908216M-BBH50545356BBHM-BBH 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 50545356青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック三吉バルブ1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
24908234M-BBH50545374BBHM-BBH 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 50545374青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック三吉バルブ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
24908250M-BBH50545383BBHM-BBH 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 50545383青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック三吉バルブ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
24908259M-BBH50545399BBHM-BBH 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 50545399青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック三吉バルブ1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
24908268M-BBH50545408BBHM-BBH 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 50545408青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック三吉バルブ1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする