曜日別特売

BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】

BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911規格400型最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)シートPTFE内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908286M-BBHN203/4
17,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24908277M-BBHN151/2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908295M-BBHN251
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908304M-BBHN321-1/4
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908320M-BBHN401-1/2
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908329M-BBHN502
67,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24908277M-BBHN50546196BBHNM-BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ 50546196鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
24908295M-BBHN50546214BBHNM-BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ 50546214鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
24908304M-BBHN50546223BBHNM-BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ 50546223鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
24908320M-BBHN50546239BBHNM-BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ 50546239鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
24908329M-BBHN50546248BBHNM-BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ 50546248鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする