Vodaview
VGA ケーブル 中継アダプタ付
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
規格
VESA VGA
コネクタ形状
ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス)
分類
アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)
変換タイプ
オス-オス、メス-メス
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006767
VV-VGA010-B-B-2
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006776
VV-VGA020-B-B-2
2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006785
VV-VGA030-B-B-2
3
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください