ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 全面パネル キャスター付

ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 全面パネル キャスター付 - TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 全面パネル キャスター付 - TRUSCO

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

用途工具の分類。工具の整理・管理。仕様パンチングボード(mm):900×890付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9903材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)23.7ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900均等荷重(kg)0.5表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)最大積載量(kg)80/台寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900梱包数1台最大積載量(kg/台)80引出しなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25258505TUR-72C900×428×170580キャスター付キャスタータイプ
74,790
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする