TRUSCO
屋外用コルゲートチューブ
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。
屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様
屋外用、スリット入り
材質
難燃性ポリエチレン(PE)
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25258530
CTSW20-10
207-2962
19±1.0
23.5±0.5
64-8473-18
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25258539
CTSW26-10
207-2963
26±1.0
31±0.5
64-8473-19
¥
6,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25258548
CTSW33-10
207-2964
32±1.0
37±0.6
64-8473-20
¥
8,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
25258557
CTSW40-10
207-2965
39.8±1.0
44.5±0.6
64-8473-21
¥
10,130
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25258566
CTSW45-10
207-2966
48±1.0
54.5±0.6
64-8473-22
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください