トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
結線方式
中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
4.3/10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197149
4.3/10P-8DFX
8D-WFLEX
1.2以下(DC~4GHz)、1.35以下(4GHz~6GHz)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
25197158
4.3/10P-10DFX
10D-WFLEX
1.2以下(DC~6GHz)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197167
4.3/10P-LC10
WF-H50-4S
1.2以下(DC~6GHz)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください