曜日別特売

スタンド式ステンレスふきん掛け

スタンド式ステンレスふきん掛け - サンクラフトスタンド式ステンレスふきん掛け - サンクラフト

折りたたんでコンパクトに収納でき、なみなみ形状で布巾が乾きやすいです。

材質18-8ステンレス質量(g)260取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×3×23(折りたたみ時)アズワン品番64-3964-97掛数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274196JQ-33
2,100
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする