ビー・ブラウンエースクラップ
止血鉗子 コッヘル 有鈎 BHシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325524
BH615R
反
14
64-6367-10
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325540
BH630R
直
15
64-6367-11
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325549
BH631R
反
15
64-6367-12
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325515
BH614R
直
14
64-6367-09
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000