レジ袋弁当用 小 100枚

レジ袋弁当用 小 100枚 - ケミカルジャパンレジ袋弁当用 小 100枚 - ケミカルジャパンレジ袋弁当用 小 100枚 - ケミカルジャパン

引っ張りに強く、伸びにくい高密度ポリエチレンの手提げポリ袋

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.018寸法(mm)(220+130)×350乳白サイズコード41551004アズワン品番65-0371-65内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368714SW-1L
320
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする