レジ袋弁当用 大 100枚

レジ袋弁当用 大 100枚 - ケミカルジャパンレジ袋弁当用 大 100枚 - ケミカルジャパンレジ袋弁当用 大 100枚 - ケミカルジャパンレジ袋弁当用 大 100枚 - ケミカルジャパン
(1件のレビュー)

引っ張りに強く、伸びにくい高密度ポリエチレンの手提げポリ袋

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02寸法(mm)(250+200)×400乳白サイズコード41551011アズワン品番65-0371-66内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368730SW-2L
470
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: お弁当配布時
飲食業

こども食堂でお弁当を配布する時に使用しています。今までは「大は小を兼ねる」と言いながら特大サイズを購入していましたが、かなり大きいサイズのお弁当でないと持ちにくくなってしまうので、今回は<大>にしました。厚みも十分だし、使いやすいサイズで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする