三桂製作所
カップリング MSコネクタ用
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様
(ハロゲンフリー):〇
色
ライトグレー
タイプ
(耐性)耐油/対振動
規格
UL規格品
温度範囲(℃)
-20~90
接続
MSコネクタ
難燃性
UL94V2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
24
26.5
28.5
29.5
30.55
34
適合ケーブル外径(Φmm)
4~8
8~12
12~16
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26753267
E2KD0810
24
36
4~8
18
23.3
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
21日以内出荷
返品不可
26753276
E2KD0812
26.5
36
4~8
21.3
23.3
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753285
E2KD0814
26.5
36
4~8
23.8
23.3
¥
770
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26753294
E2KD0816
26.5
36
4~8
26
23.3
¥
770
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753310
E2KD0818
28.5
36
4~8
29.7
23.3
¥
870
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753319
E2KD0820
29.5
36
4~8
33.5
23.3
¥
870
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753328
E2KD0822
30.55
36
4~8
37
23.3
¥
940
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26753337
E2KD1210
24
35
8~12
18
27.5
¥
680
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753346
E2KD1212
26.5
35
8~12
21..3
27.5
¥
680
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753355
E2KD1214
26.5
35
8~12
23.8
27.5
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753364
E2KD1216
26.5
35
8~12
26
27.5
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753380
E2KD1228
34
35
8~12
46.9
27.5
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753389
E2KD1616
26.5
37
12~16
26
33.8
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753398
E2KD1624
34
37
12~16
40.6
33.8
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753407
E2KD1628
34
37
12~16
46.9
33.8
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26753416
E2KD1632
34
37
12~16
53.3
33.8
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください