曜日別特売

移動式大型首振り送風機

移動式大型首振り送風機 - フナボリ

大型送風機としては初めての90度首振り式の製品です。
工場、倉庫、事業所、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。

用途工場、倉庫、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、観光レジャー施設など様々な場所に質量(kg)110消費電力(W)1000スイッチ安全ブレーカー内蔵回転数(min-1[r.p.m])520羽根枚数6モーター1HP F12P騒音値(dB)65~70(吹出口から7m付近)羽根形状42インチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)155×116×90外装FRP有効距離(m)(送風)15風量(m3/h)25000内容量1台
注意
※納入時にフォークリフト又はパワーゲート車が必要です。
※個人宅様への配送は出来かねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27029067M601-FRP
1,000,000
1,100,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする