蝶プラ工業
デスコM
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
タイプ
固定仕切
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698777
690212
135-5685
449
240×161×85
74×73×80
6
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28698786
690229
135-5733
301
161×161×85
74×73×80
4
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
28698820
690557
135-5734
181
166×83×85
74×73×80
2
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
28698829
690564
135-4091
100
83×83×85
73×73×80
1
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください