蝶プラ工業
蝶プラ デスコY
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
タイプ
固定仕切
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698838
690588
135-2609
66
71×44×77
37×30×73
2
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
28698847
690595
135-5755
168
231×150×21
55×45×18
12
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください