蝶プラ工業
蝶プラ デスコC0
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に。
トラスコ品番
135-5679
材質
スチロール樹脂
色
透明
容量(mL)
88
質量(g)
27
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×49
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
44×44×46
コマ数
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
53×53×49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698899
691158
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください