タフコ
スタイルモア マグカップ
すっきりとしたシンプルなデザインのマグボトル。
真空二重断熱構造により抜群の保温・保冷力。フタを外せば大きめの氷もラクラク入るワイド口径。
氷を入れることで冷たさを長時間キープできます。
材質
【本体】ステンレス鋼【フタ】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743900
-
60×60×193
300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
28743909
-
60×60×193
300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
28743918
-
68×68×225
500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
28743927
-
68×68×225
500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
28743936
-
68×68×257
600
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
28743945
-
68×68×257
600
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください