GROOVY
SATAケーブル
高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ
その他
綿材:26AWG
色
ブラック
規格
SATA3(6Gbps)
ケーブル長(m)
0.2
速度
6Gb/s
ケーブル長(cm)
20
プラグ形状
ストレート
材質(被膜)
高耐久ナイロンメッシュ
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28749518
GR-SATA-SS20
SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付)
¥
636
取扱い終了
返品不可
28749527
GR-SATA-LS20
SATA 7pin メス - SATA 7pin 下L型 メス(両端ラッチ付)
¥
636
取扱い終了
返品不可
28749536
GR-SATA-LL20
SATA 7pin 下L型 メス - SATA 7pin 下L型 メス(両側ラッチ付)
¥
636
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください