曜日別特売

トラベルヒーターブランケット

トラベルヒーターブランケット - Mitsukin(三金商事)

モバイルバッテリーでご使用いただける全身を包み込めるヒーター付ブランケットです。
水や汚れをはじく撥水加工アウターシェルだから雨や結露などで濡れた時も、飲食物をこぼしてしまった際も水をはじくので、安心。お手入れも簡単です。
4層の独自レイヤー構造で、ヒーターを使わなくても温かい仕様。また、8カ所に温熱ヒーターを搭載&3段階の温度調節でお好みの温かさに調節いただけます。
手洗い洗濯可能です。洗濯後は日陰で平干しにしてしっかり乾燥させてください。

材質
表:ポリエステス100%、裏生地:ポリエステル100%
質量(kg)
1
使用電源
USBType-A(5V2A出力のあるモバイルバッテリーをご使用ください)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D)(cm)
190×120
内容量
1台
注意
※電熱ヒーターの断線・故障の原因となりますので、レジャーシートとしてはご使用いただけません。また、重量物を置く事もおやめください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869726AXS-TB01
¥7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする