曜日別特売

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144X 43°/48°

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144X 43°/48° - 7Leaders

4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、一般的な切削加工で威力を発揮します。
高速側面切削加工に対応します。

用途
溝加工
側面加工
材質
UMG
刃数
4
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
43/48
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全20種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29041890E144X-150341
¥3,360
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
29041899E144X-1.550541.5
¥3,360
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
29041908E144X-250642
¥3,360
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
29041917E144X-2.550842.5
¥3,360
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
29041926E144X-350863
¥5,630
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
29041935E144X-3.5501063.5
¥5,630
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
29041944E144X-4501164
¥5,630
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
29041960E144X-4.5501164.5
¥5,630
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
29041969E144X-5501365
¥5,630
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
29041978E144X-5.5501365.5
¥5,630
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
29041987E144X-6501666
¥5,630
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
29041996E144X-7602087
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
29042005E144X-8602088
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
29042014E144X-97225109
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29042030E144X-1072251010
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29042039E144X-1175301211
¥21,550
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
29042048E144X-1275301212
¥21,550
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
29042057E144X-14100401614
¥34,920
取扱い終了
29042066E144X-16100451616
¥35,280
取扱い終了
29042075E144X-20100502020
¥57,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする