11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144X 43°/48°
E144X-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(mm)
4
4
6
8
10
12
全長(mm)
50
50
60
72
75
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29041908
品番
E144X-2
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,698
バスケットに入れる
4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、一般的な切削加工で威力を発揮します。
高速側面切削加工に対応します。
用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
2
材質
UMG
刃数
4
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
43/48
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。