超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E115HX 38°/41° 自動旋盤用
11/1より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
業界初 3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。
スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。
不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。
- 用途
- 溝加工
側面加工
自動旋盤用
- 材質
- MG
- 刃数
- 3
- 全長(mm)
- 35
- 刃先形状
- スモールギャッシュ
- コーティング
- AlTiCrN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 38/41
- 有効刃長(mm)
- 6
- シャンク径(mm)
- 4
- 刃径(mm)
- 3
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ






















