曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E115HX-3 超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E115HX 38°/41° 自動旋盤用 7Leaders 29043545

超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E115HX 38°/41° 自動旋盤用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
29043545
品番
E115HX-3
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)値下げ
¥2,698

業界初 3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。
スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。
不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。

用途
溝加工
側面加工
自動旋盤用
材質
MG
刃数
3
全長(mm)
35
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
有効刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
3
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする