曜日別特売

超硬4枚刃不等分割-デュアルコア-エンドミル E237-2.5SX 48° 刃長2.5D

超硬4枚刃不等分割-デュアルコア-エンドミル E237-2.5SX 48° 刃長2.5D - 7Leaders

4枚刃不等分割による防振効果、
デュアルコア設計による高剛性を実現し、幅広い被削材、
あらゆるか好条件において、従来にない高速加工、
高品質加工を実現致します。

用途
溝加工
側面加工
材質
MG
刃数
4
刃先形状
C面
コーティング
AlTiXN+ZrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
48
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
※回転数は加工径を基準に算出下さい。
全6種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
C面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29043728E237-2.5SX-65015660.09mm
¥7,220
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
29043737E237-2.5SX-86020880.12mm
¥13,610
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
29043746E237-2.5SX-10722510100.15mm
¥20,040
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
29043755E237-2.5SX-12753012120.18mm
¥27,230
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
29043764E237-2.5SX-161004016160.24mm
¥41,210
取扱い終了
29043780E237-2.5SX-201005020200.3mm
¥71,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする