11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬4枚刃不等分割-デュアルコア-エンドミル E237-2.5SX 48° 刃長2.5D
E237-2.5SX-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
12
6
8
10
12
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
全長(mm)
75
50
60
72
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29043755
品番
E237-2.5SX-12
参考基準価格(税別)
¥27,230
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
21,980
バスケットに入れる
4枚刃不等分割による防振効果、
デュアルコア設計による高剛性を実現し、幅広い被削材、
あらゆるか好条件において、従来にない高速加工、
高品質加工を実現致します。
用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
75
有効刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
C面
0.18mm
材質
MG
刃数
4
刃先形状
C面
コーティング
AlTiXN+ZrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
48
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
※回転数は加工径を基準に算出下さい。