11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143-3.0 39°/41°/40° アルミ用 刃長3.0D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
4
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
50
50
65
75
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29052435
品番
E143-3.0-4
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
【刃長3Dタイプ】
アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。
広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。
用途
溝加工
側面加工
アルミ用
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
材質
MG
刃数
3
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
39/41/40
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。