曜日別特売

超硬2枚刃リーディングドリル D923X 120°

超硬2枚刃リーディングドリル D923X 120° - 7Leaders

118°ドリルのセンタリング加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
センタリング加工
穴面取り加工
C面取り加工
材質
MG
刃数
2
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全11種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29054106D923X-0.538130.5
¥4,570
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
29054115D923X-138231
¥4,570
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
29054124D923X-238432
¥4,570
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
29054140D923X-350633
¥5,260
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
29054149D923X-450844
¥6,100
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
29054158D923X-6701266
¥8,890
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
29054167D923X-8801688
¥15,880
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29054176D923X-1090201010
¥22,620
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29054185D923X-12110241212
¥33,680
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
29054194D923X-16120321616
¥48,200
取扱い終了
29054210D923X-20130402020
¥74,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする