11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃リーディングドリル D923X 120°
D923X-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
4
0.5
1
2
3
4
6
8
10
12
シャンク径(mm)
4
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
50
38
50
70
80
90
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29054149
品番
D923X-4
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,798
バスケットに入れる
118°ドリルのセンタリング加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
用途
センタリング加工
穴面取り加工
C面取り加工
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
8
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4
材質
MG
刃数
2
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。