曜日別特売

超硬2枚刃リーディングドリル D932X 90° ロング

超硬2枚刃リーディングドリル D932X 90° ロング - 7Leaders

90°ロングシャンクリーディングドリルです。
先端部分を120°にすることで先端の欠けを防止します。
突き出しを長くしてのリーディング切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れ、一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
センタリング加工
穴面取り加工
C面取り加工
材質
MG
刃数
2
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全8種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29054219D932X-375933
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29054228D932X-41001244
¥9,140
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
29054237D932X-61501566
¥17,780
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
29054246D932X-81502088
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29054255D932X-10200251010
¥57,740
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
29054264D932X-12200301212
¥76,990
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
29054280D932X-16250401616
¥93,200
取扱い終了
29054289D932X-20250452020
¥135,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする