曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
D932X-6 超硬2枚刃リーディングドリル D932X 90° ロング 7Leaders 29054237

超硬2枚刃リーディングドリル D932X 90° ロングD932X-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)6
シャンク径(mm)6
全長(mm)150
内容量1本注文コード29054237品番D932X-6
参考基準価格(税別)¥17,780販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
¥13,980

90°ロングシャンクリーディングドリルです。
先端部分を120°にすることで先端の欠けを防止します。
突き出しを長くしてのリーディング切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れ、一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
センタリング加工
穴面取り加工
C面取り加工
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
15
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
材質
MG
刃数
2
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする