超硬3枚刃バリレス面取りエンドミル E121HX 90° レギュラー
3枚刃45°ねじれの面取りカッターです。
独自のスパイラルエッジ設計により、切削抵抗の軽減、切削時の振動を抑え、
綺麗な切断面、バリの抑制を実現致します。
- 用途
- 穴面取り加工
C面取り加工
- 材質
- MG
- 刃数
- 3
- 先端
- フラット部:無し
- コーティング
- AlTiN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 45
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全10種類を絞り込む
先端径(mm)
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ






















