11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬3枚刃バリレス面取りエンドミル E121HX 90° レギュラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
先端径(mm)
1.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
刃径(mm)
12
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(mm)
12
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
75
38
50
60
72
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29055235
品番
E121HX-12
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
14,980
バスケットに入れる
3枚刃45°ねじれの面取りカッターです。
独自のスパイラルエッジ設計により、切削抵抗の軽減、切削時の振動を抑え、
綺麗な切断面、バリの抑制を実現致します。
用途
穴面取り加工
C面取り加工
全長(mm)
75
先端径(mm)
1.2
有効刃長(mm)
5.4
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
材質
MG
刃数
3
先端
フラット部:無し
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。